Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Oslo 3767 NI H.400mm B.300mm T.110mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253506
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OSLO 3767 NI
EAN/GTIN:
     4003482396704
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · hochwertiges Zylinderschloss · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 ·Weitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Oslo 3767 NI
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Typ:
3767 NI
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Edelstahl
Einwurf:
250 x 33 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 73,79*
€ 94,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 94,67*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,08*
€ 99,87*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 100,26*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 79,96*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN 3777 NI
ab € 72,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN-SET 37770 NI
ab € 89,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
OSLO-SET 37670 NI
ab € 93,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.