Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Riviera 3835 Ni H.460mm B.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Riviera 3835 Ni H.460mm B.33
Briefkasten Riviera 3835 Ni H.460mm B.33
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554523
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     RIVIERA 3835 NI
EAN/GTIN:
     4003482386705
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · Einwurf Format DIN C4Weitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Riviera 3835 Ni
Höhe:
460 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
130 mm
Typ:
3835 Ni
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Edelstahl
Einwurf:
275 x 35 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, 3000253502
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 71,39*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 56,16*
€ 71,40*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 71,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 71,71*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 62,38*
€ 87,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.