Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 38670 RIVIERA 3835 NI Briefkasten Silber Edelstahl Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517479-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38670
EAN/GTIN:
     4003482386705
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Burg Wächter 38670 RIVIERA 3835 NI Briefkasten Silber Edelstahl Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Riviera 3835 Ni

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl
Öffnungsstopp
Einwurf Format DIN C4
Rostfrei
Einwurf (B x H): 275 x 33 mm

Entdecken Sie unser Briefkasten-Modell Riviera 3835 Ni: Die sanft geschwungene Form ist stilsicher und minimalistisch. Durch die transparente Versiegelung ist dieser Briefkasten sehr unempfindlich und überzeugt zusätzlich mit einer angenehmen Haptik.

Die kompakte Form ist elegant und verschönert dezent Ihren Hauseingang. Praktische Merkmale runden das Design ab. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post im Innern sind mit dem Kippdach des Riviera vor Feuchtigkeit geschützt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Besonders hervorzuheben ist die Versiegelung mit einem transparenten Schutzlack, welche die Oberfläche schützt und gleichzeitig für eine schöne und angenehme Haptik sorgt.

Dieser Edelstahl-Briefkasten ist geprüft und entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724.

Generell ist dieses Briefkasten-Modell aus hochwertigem Edelstahl besonders unempfindlich und wetterbeständig. Die Pflege ist besonders angenehm: Einfach regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch reinigen – fertig! So können Sie sich noch lange Zeit an diesem Briefkasten erfreuen. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Hochwertig verarbeitet aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl (rostfrei)
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Silber · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Edelstahl-Briefkasten Riviera 3835 Ni, Inkl. 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 335 x 460 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Silber
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 38670, RIVIERA 3835 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,37*
€ 71,39*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 56,15*
€ 71,40*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 71,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 71,71*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,64*
€ 73,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.