| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1554418 Herst.-Nr.: MZ 2320 EAN/GTIN: 4003482047804 |
| |
|
| | |
| Die Ausführungen MZ 23 und 2320 sind als Möbelschloss universell für verschiedene Möbelstücke einsetzbar. Der hochwertige Stiftzylinder besteht aus robustem Messing. Bei dem Möbelschloss MZ 23 ist der Zylinder Messing poliert und bei der Variante MZ 2320 ist das Schließwerk aus Messing und zusätzlich vernickelt. Der Einbau in Ihre Möbel erfolgt schnell und mühelos · da sich das Möbelschloss optimal an die Umgebung anpassen lässt. Das Dorn-Maß ist für eine angepasste Anbringung fünffach von 15 bis 40 mm verstellbar. Die Länge des Stiftzylinders beträgt 25 mm. Die Aufschraubschlösser MZ 23 und MZ 2320 sind auch in gleichschließender Variante oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· garantiert verschiedenschließend: Ja· GL.lt.Mst.: Ja· Hauptmaterial: Messing· HS-Anlagen fähig: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Außenbreite: 57,00mm· Produkt Außenhöhe: 44,00mm· Produkt Außentiefe: 37,50mm· Produkt Nettogewicht: 0,202kg· Verpackungseinheit: 5,00St. Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Breite: | 57 mm | Dornmaß: | 15-40 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER | Höhe: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Möbelaufschraubschlösser, Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, burg wächter möbelaufschraubschlösser, möbelaufschraubschlösser dornmaß 40mm, kasten riegelschloss, Aufschraubschlösser, Aufschraubschloss, Schloss, 8000428876 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 30,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,83* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|