| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103361725 Herst.-Nr.: MZ 2320 EAN/GTIN: 4003482047804 |
| |
|
| | |
| BURG WÄCHTER MZ 2320 Zyl.-Kastenschloss verschiedensp., L 25 mm, Messing vern.- Stiftzylinder
- Material Zylinder: Messing
- Material Gehäuse: Stahl
Lieferumfang:2 Schlüssel 1 Rosette 2 Schließbleche 6 Schrauben Weitere Informationen: | | Sperre: | verschiedensperrend | Dornmaß: | 15-40 mm | Material: | Messing | Type: | MZ 2320 | Zylinder ø: | 22 mm | Zylinderlänge: | 25 mm | Produktart: | Möbelschloss | Marke: | Burg Wächter | Oberfläche: | vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Möbelaufschraubschlösser, Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, burg wächter möbelaufschraubschlösser, möbelaufschraubschlösser dornmaß 40mm, kasten riegelschloss, Anschlagschloss, Möbelriegelschloss, Möbelschloss, Riegelschloss, Schrankschloss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 21,36* | € 29,89* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,78* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|