Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.60mm B.24mm Ösen-D.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerüberfalle L.60mm B.24mm Ösen-D.6mm
Panzerüberfalle L.60mm B.24mm Ösen-D.6mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554364
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 60 SB
EAN/GTIN:
     4003482238417
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
verdeckte Schraublöcher ? wetterfest verzinkt · SB verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
PCC 60
Länge:
60 mm
Breite:
24 mm
Ösen-Ø:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt
Verpackung:
SB
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, türüberfalle burg wächter, haspe, überfalle stahl, Panzerüberfallen, 3000253320
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,91*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,04*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,08*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PK 3 SB
ab € 16,19*
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 80 SB
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.