Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Nr.2710 Gr.38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline Nr.2710 Gr.38 schwarz
Bundjacke Highline Nr.2710 Gr.38 schwarz
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553823
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710038
EAN/GTIN:
     4030913956664
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Bundjacke schwarz/schiefer/zink 38. Komfort und Details. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
38
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,70*
€ 24,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 25,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 25,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,24*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2710050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
2710062
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2710064
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
2710066
ab € 19,50*
Ähnlich
Planam
2710068
ab € 19,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.