| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546969 Herst.-Nr.: 122000021 EAN/GTIN: 4250366525037 |
| |
|
| | |
| für Fahrradgaragen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · H 600 x B 600 x T 300 mm · Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunstsoff mit Steckdose 250V/16 A IP44 · inkl. separate Absicherung · klappbare Ablage für Ladegeräte · Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Gestell: | verzinkte Stahlkonstruktion | Gestell Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | für E-Bikes für Fahrradgarage | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 600 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradgarage, Fahrradabdeckung, Fahrradplane, Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, wsm fahrradgarage, e-bike ladestation, Fahrradüberdachungen, Fahrrad-Überdachung, Überdachungen, 9191489369 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,57* | € 413,94* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,70* | € 413,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,93* | € 424,50* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,92* | € 426,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,96* | € 426,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|