Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage BikeBox, Stahlblech-Konstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309048
Herst.-Nr.:
     122000004
EAN/GTIN:
     4250366522616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradabdeckung
Fahrradplane

Die vom ADFC empfohlene Fahrradgarage BikeBox bietet sicheren Schutz vor Diebstahl. Die Stahlblech-Konstruktion der Fahrradgarage schützt die Fahrräder zudem gegen mutwillige Zerstörung oder schlechtem Wetter.
Die robuste Stahlblech-Konstruktion der Fahrradgarage BikeBox ist korrosionsgeschützt sowie witterungsbeständig durch eine sorgfältige Feuerverzinkung. Mit einem sehr geringen Montageaufwand ist die Fahrradgarage schnell nutzbar, denn sie muss nur aufgestellt und im Boden verankert werden. Mühelos lässt sich die Fahrradgarage auch zur Reihenanlage ausbauen. Somit bietet sich das Aufstellen der BikeBox auch auf Behörden- und Firmengeländen an. Gern gesehen ist dieses vom ADFC empfohlene Modell auch auf Campingplätzen und Wohnanlagen. Die Fahrradgarage BikeBox schützt die Fahrräder sowohl vor schlechtem Wetter als auch gegen mutwillige Zerstörung und Diebstahl. Dafür ist die BikeBox serienmässig mit einem Einhebelgriff-Zylinderschloss ausgestattet. Ein Dreipunkt-Schliesssystem bietet besten Schutz für hochwertige Fahrräder oder E-Bikes. An der verstärkten Türkonstruktion befinden sich zudem praktische Garderoben- und Zubehörhaken.
Technische Details:

  • Einstellplätze: 1
  • Radeinstellung: Einseitig
  • Dreipunkt-Schliesssystem mit Einhebelgriff-Zylinderschloss
  • Befestigungsart: Bodenmontage, fertig montiert
  • Oberfläche: verzinkt und farbbeschichtet
  • Farbe Bleche: pulverbeschichtet RAL 7035/Lichtgrau
  • Farbe Rahmen: RAL 7016/Anthrazitgrau
  • Material: Stahlblech
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Masse: H 1360 x L 820 x T 2050 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; anthrazitgrau RAL 7016
Ausführung:
korrosionsgeschützt
Material:
Stahlblech
Bauart:
Fahrradgarage
Höhe:
1360 mm
Gewicht:
83 kg
Tiefe:
2050 mm
Breite:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, wsm fahrradgarage, fahrradbox, 309048, 309048-SW81, Fahrradständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.152,45*
€ 1.259,63*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.155,11*
€ 1.274,49*
Frei Haus
ab € 1.436,71*
€ 1.563,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,63*
€ 1.498,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,79*
€ 1.486,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,22*
€ 1.434,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,65*
€ 1.401,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,45*
€ 1.371,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000021
ab € 354,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.