Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation f.E-Bikes f.Fahrradgarage B600xH600xT300mm WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9191489369
Herst.-Nr.:
     122000021
EAN/GTIN:
     4250366525037
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Fahrradbox
für Fahrradgaragen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · H 600 x B 600 x T 300 mm · Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunstsoff mit Steckdose 250V/16 A IP44 · inkl. separate Absicherung · klappbare Ablage für Ladegeräte · Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für E-Bikes für Fahrradgarage
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrradgarage, Fahrradabdeckung, Fahrradplane, Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, wsm fahrradgarage, e-bike ladestation, Fahrrad-Überdachung, Fahrradüberdachungen, Überdachungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,57*
€ 413,94*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 413,94*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,93*
€ 424,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,92*
€ 426,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,96*
€ 426,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,50*
€ 505,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,31*
€ 472,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000004
ab € 1.152,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.