| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546671 Herst.-Nr.: 56164000 EAN/GTIN: 7630022305604 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · Material Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | 15 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 100/125 mm | für Schrankbreite: | 605 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 10 cm, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, 9140429310 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,73* | € 62,07* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,69* | € 62,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,98* | € 76,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,53* | € 80,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 66,53* | € 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|