Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästenset Front-H.100/125mm 15 Einsatzkästen f.Schrank-B.605mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429310
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.164.000
EAN/GTIN:
     7630022305604
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
für Schubladenschränke · Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 Einsatzkästen
Fronthöhe:
100/125 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 62,54*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,49*
€ 62,77*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 76,67*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 81,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 66,56*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.