Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.200/250mm 3Längs-/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandset Front-H.200/250mm 3Längs-/8
Trennwandset Front-H.200/250mm 3Längs-/8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546656
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56178000
EAN/GTIN:
     7630022305376
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Längs-/8 Quertrennwände
Fronthöhe:
200/250 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladenunterteilungen, 9140429327
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 64,38*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,98*
€ 64,70*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 81,06*
9 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 84,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 68,67*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.