Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.200/250mm 3Längs-/8Quertrennwände f.Schrank-B.605mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9140429327
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.178.000
EAN/GTIN:
     7630022305376
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Längs-/8 Quertrennwände
Fronthöhe:
200/250 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 64,38*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,98*
€ 64,70*
Lager 1690
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 81,06*
9 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 84,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 68,67*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.