Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.200/250mm 3 Längs-/8 Quertrennwände f.Schrank-B.605mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429327
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.178.000
EAN/GTIN:
     7630022305376
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Längs-/8 Quertrennwände
Fronthöhe:
200/250 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 64,85*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,80*
€ 65,18*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 80,72*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 83,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 69,17*
€ 89,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.