| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546187 Herst.-Nr.: 9991330252 EAN/GTIN: 4014641133542 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 90, 3 x 120, 2 x 180 mm | Gehäuse: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Schubladen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 1060 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 7 | Tiefe: | 675 mm | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h1000xb1060xt675mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, Schubladenschränke, 9140427025 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,25* | € 989,89* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,70* | € 994,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,95* | € 1.074,53* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,87* | € 1.143,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|