| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140427025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.133.0252 EAN/GTIN: 4014641133542 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 90, 3 x 120, 2 x 180mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Schubladen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 1060 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Tiefe: | 675 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,44* | € 978,31* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,67* | € 985,59* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 794,16* | € 986,56* | | | | Lager 345 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,80* | € 1.055,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,77* | € 1.060,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|