Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschnittschutzhose KÜBLER FOREST 275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschnittschutzhose KÜBLER FOREST 275
Forstschnittschutzhose KÜBLER FOREST 275
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1544186
Herst.-Nr.:
     2750 5365 01-6634-M-78
EAN/GTIN:
     4053813429687
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
Form 275001. DESIGN: Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten / Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Kniekehleneinsätze / Innenbund mit KÜBLER-Branding / CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz / Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im Shark-DESIGN: FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung / Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen / Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung / Links: geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen / Elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz / Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung / Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA® / Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich / Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen / 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern / Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss / Schlitz mit Reißverschluss / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Ausgestattet mit 9 Lagen SchnittschutzgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Norm: EN 381-5· Geschlecht: Herren· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/warngelb
Größe:
M-78
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
III
Marke:
KÜBLER
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, kübler forest schnittschutzhose, forstschutz hose, schnittschutzhose m, Schnittschutz, Forstschutzsoftshellbundhose, Waldarbeiterschutzbekleidung, Forstschutzhosen, 8000685532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,47*
€ 169,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 170,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,00*
€ 173,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,15*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.