Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X
Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1544169
Herst.-Nr.:
     1750 5227-5634-XXL
EAN/GTIN:
     4053813406831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Form 1750. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich · Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen · Windschutzblende mit KÜBLER-Branding · CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz · Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark""-DESIGN: FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · Hoch schließender Kragen · Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken · Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt · Sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · Verlängerter Rücken · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh · Links: schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Ergonomisch geformte, griffige ZipperWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/warngelb
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Marke:
KÜBLER
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, sicherheitsjacke xxl, si jacke, forstjacke rot, Jacke, Softshelljacke, Softshell, Softshelljacken, 8000684183
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 101,01*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,67*
€ 101,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,59*
€ 106,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 109,12*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 92,89*
€ 115,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,21*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.