Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC12
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC12
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1542493
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7240829
EAN/GTIN:
     4042446280611
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121 · Supreme · kurzer Anschnitt · ?2,5xD · M/6HX · DIN 376 · rechtsgedrallte Nut 40° · geeignet für Grundloch · WW60RG · M 20 · P=2,5mmWeitere technische Eigenschaften:· ?: 12mm· d 1: 16mm· D N: M 20· l 1: 140mm· l 3: 95mm· l 9: 15mm· L c: 25mm· N: 4· P: 2,5mm
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
R
Typ:
WW60RG
Gewinde-Nenn-Ø:
M 20
Steigung:
2,5 mm
Beschichtung:
THL
Kühlung:
innere Kühlbohrung
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
TC121-M20-L1-WW60RG
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindewerkzeug, 8000770226
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 246,25*
Frei Haus
ab € 248,89*
€ 299,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 69,94*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 90,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 177,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.