Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121-M20-L1-WW60RG TC121-M20-L1-WW60RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC121-M20-L1-WW60RG
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC121-M20-L1-WW60RG
EAN/GTIN:
     4042446280611
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121-M20-L1-WW60RG . . . HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer, Fuer langspanende Werkstoffe, TC121-M20-L1-WW60RG, TC121-M20-L1-WW60RG, WALTER, HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121-M20-L1-WW60RG
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
40.000 °
Schneidenlaenge Lc:
25.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
140.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 246,83*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 300,60*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 70,42*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 76,98*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 91,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 273,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 169,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 177,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.