Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25
Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-151218
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030306742027
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
doppelt genietetes, rutschfestes GewebebandBandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 240 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel, 4000821422
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
265
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,51*
4 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,56*
4 Tage
263
1
€ 8,90*
ab € 9,94*
€ 14,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,46*
€ 14,79*
3 Tage
263
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.