Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5053031240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821422
EAN/GTIN:
     4030306742027
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
doppelt genietetes, rutschfestes GewebebandBandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 240 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
263
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,51*
Lager 1690
193
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,56*
5 Tage
263
1
€ 8,90*
ab € 9,94*
€ 14,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,46*
€ 14,79*
4 Tage
263
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.