Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821422
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821422
EAN/GTIN:
     4030306742027
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT

doppelt genietetes, rutschfestes Gewebeband Bandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 240 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.