| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1499275 Herst.-Nr.: 2010659 EAN/GTIN: 4012789768176 |
| |
|
| | |
| inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, geradeWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F69· Gewicht: 1725,71 g Weitere Informationen: | | Modell: | E5011 | Oberfläche: | F69 Edelstahl matt | Marke: | HOPPE | Ausführung: | gerade Form | Befestigungsabstand: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,89* | € 61,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,89* | € 61,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,03* | € 64,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,96* | € 66,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,80* | € 68,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|