Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5011 F69 1000 700 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5011 F69 1000 700 2 BS-1502
BügelgriffE5011 F69 1000 700 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     4012-716140
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2010659
EAN/GTIN:
     4012789768176
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5011

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit geraden, runden Stützen; mit Bügelgriff-Befestigungs-
System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2010659
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Grifflänge:
1000 mm
Stichmaß:
700 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
2010659
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, 4012789768176, Bügel, Bügelgriff, Griff, Haustürstange, Stange, Türen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 61,08*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 46,89*
€ 61,37*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 64,30*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 66,77*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 68,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.