Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Stiftteil E58 VK-Maß 8mm Stift 87m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf-Stiftteil E58 VK-Maß 8mm Stift 87m
Knopf-Stiftteil E58 VK-Maß 8mm Stift 87m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499182
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2982327
EAN/GTIN:
     4012789319187
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
HOPPE-Edelstahl-Knopf-Stiftteil für Wohnungsabschluss-Türen:HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-VollstiftWeitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 8 mm· Stiftvorstand: 87 mm· Farbnr.: F69· Modell: E58
Weitere Informationen:
Gewicht:
366,83 g
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Knopf-Stiftteile, 8000348277
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.