Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-E58/353KH/138 VA F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Garnitur Paris FS-E58/353KH/138 VA F6
FS-Garnitur Paris FS-E58/353KH/138 VA F6
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1498222
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722841
EAN/GTIN:
     4012789520491
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · DIN links/rechts verwendbar · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · für Türstärke von 40-65 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/K· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, feuerschutz garnitur, feuerschutz-garnitur edelstahl, Türdrückerpaare, FH-Beschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FS-Beschlag, 3000203112
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
65
€ 4,95*
ab € 49,50*
€ 63,43*
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 51,84*
€ 63,67*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 53,20*
€ 66,24*
6 Tage
65
€ 5,99*
ab € 57,94*
€ 71,97*
2 Tage
65
€ 5,50*
ab € 60,03*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 47,38*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 41,37*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 40,71*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 34,56*
Ähnlich
Hoppe
10722365
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.