Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 10722841 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/353KH/138 Edelstahl F69 D/K für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 10722841 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/353KH/138 Edelstahl F69 D/K für
HOPPE 10722841 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/353KH/138 Edelstahl F69 D/K für
HOPPE 10722841 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/353KH/138 Edelstahl F69 D/K für
HOPPE 10722841 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/353KH/138 Edelstahl F69 D/K für
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705302
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722841
EAN/GTIN:
     4012789520491
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FS-Garnitur Paris FS-E58/353KH/138 VA F69 D/K TS 40-65mm PZ rd DIN L/R HOPPE Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnit
Weitere Informationen:
eClassID:
23210601
HerstellerNr:
10722841
Werksnummer:
3000203112
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feuerschutzgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 66,15*
4 Tage
90
€ 4,99*
ab € 53,10*
€ 66,62*
2 Tage
90
€ 5,45*
ab € 54,92*
€ 67,64*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 67,93*
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 59,30*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 47,78*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 42,21*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,51*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 34,66*
Ähnlich
Hoppe
10722365
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.