Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-E58/353KH/138 VA F69 D/K TS 40-65mm PZ rd DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000203112
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722841
EAN/GTIN:
     4012789520491
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · DIN links/rechts verwendbar · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · für Türstärke von 40-65 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/K· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Stift:
Profilvollstift 9 mm
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
141 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Wechselstift
Drückertiefe:
69 mm
Form:
Flach-Knopf
Farb-Nr.:
F69
Norm:
DIN 18273
Modell:
Paris FS-E58/353KH/138
Entfernung:
72 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,95*
ab € 50,98*
€ 65,87*
3 Tage
90
€ 4,99*
ab € 53,06*
€ 66,34*
1 Tag
62
€ 5,45*
ab € 55,05*
€ 67,40*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 67,70*
Lager 1690
67
€ 5,99*
ab € 56,06*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 47,73*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 42,46*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,41*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 34,69*
Ähnlich
Hoppe
10722365
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.