Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Athletic Gr.46-48 schwarz HAIX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1496357
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901090.4648
EAN/GTIN:
     4044465261886
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
durch eine Kombination aus feuchtigkeitsabsorbierenden Kunst- und Naturfasern unterstützen die HAIX® Athletic Socken den Transport von Wasserdampf.Die gummifreien Abschlüsse verhindern Druckstellen und die Stretch-Stricktechnik sorgt für einen perfekten Halt.Dank einer weichen und strapazierfähigen Sohle sind die Socken bequem und besonders robust Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Multifunktionssocke · Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46-48
Marke:
HAIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,35*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,71*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,83*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,44*
€ 11,10*
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 11,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.