| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000618 Herst.-Nr.: 901090,4648 EAN/GTIN: 4044465261886 |
| |
|
| | |
| durch eine Kombination aus feuchtigkeitsabsorbierenden Kunst- und Naturfasern unterstützen die HAIX Athletic Socken den Transport von Wasserdampf.Die gummifreien Abschlüsse verhindern Druckstellen und die Stretch-Stricktechnik sorgt für einen perfekten Halt.Dank einer weichen und strapazierfähigen Sohle sind die Socken bequem und besonders robustMaterialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% ElasthanWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Multifunktionssocke· Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,11* | € 9,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,22* | € 10,74* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 10,89* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,51* | € 11,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,30* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Paar ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|