| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1495409 Herst.-Nr.: 42210101 EAN/GTIN: 4048442639170 |
| |
|
| | |
| Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Weitere Informationen: | | Farbe: | silber P600 | Größe: | EN 1-4 | Länge: | 305 mm | Ausführung: | Standard | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 65 mm | Modell: | TS 92 G XEA | Flügelbreite: | 1100 mm | Montageart: | Normalmontage Bandgegenseite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,24* | € 115,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,32* | € 116,44* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,68* | € 116,97* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,58* | € 123,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,71* | € 123,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|