Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 82C62 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 82C62 h
Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 82C62 h
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493178
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-5509-82C62
EAN/GTIN:
     5711074099504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Latztasche · Innentasche · regulierbarer Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · verstellbare Hammerschlaufe · Schenkeltasche · verstärkte Zollstocktasche · Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500D) · höhenregulierbar · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSAWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 118 cm / 46,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
hellkhaki/schwarz
Größe:
82C62
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000114999
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 72,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,49*
€ 72,94*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 73,33*
1
€ 4,90*
ab € 56,46*
€ 73,76*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,60*
€ 90,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.