Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg, MG, Größe 82C62,hellkhaki/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Augsburg, MG, Größe 82C62,hellkhaki/schw.
Latzhose Augsburg, MG, Größe 82C62,hellkhaki/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-854479
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074099504
EAN/GTIN:
     5711074099504
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose
Latzhose Augsburg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Verstellbare Schulterträger, mit Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreibertasche
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Regulierbarer Bund
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 57,21*
€ 72,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,58*
€ 72,85*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 73,36*
1
€ 4,90*
ab € 57,00*
€ 73,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 76,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.