| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1492203 Herst.-Nr.: 5661044 EAN/GTIN: 4030913942865 |
| |
|
| | |
| Plaline Warnschutz Softshelljacke gelb/schiefer S. Windblocker mit Leuchtkraft. Außen robust – innen weich: Die Softshelljacke sorgt mit dem weichen Fleece im Innenteil für ein warmes Körpergefühl. Das Material ist nach außen wasserabweisend- und winddicht. Außerdem bieten die Reflexbiesen zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 107427· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schiefer | Größe: | S | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | Norm: | DIN EN 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke s, arbeitsjacke gelb, planam arbeitsjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, 8000299407 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,44* | € 54,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,59* | € 55,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,45* | € 55,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,41* | € 56,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,40* | € 59,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|