| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1492078 Herst.-Nr.: 2471044 EAN/GTIN: 4030913879611 |
| |
|
| | |
| Visline Shorts schwarz/orange/zink S. Luftig und leicht. Die ideale Hose für den Sommer: Das kurze Bein verspricht ein hervorragendes Körperklima · während sieben Taschen und die Hammerschlaufe genügend Platz für wichtiges Werkzeug bieten.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange/zink | Größe: | S | Stoffgewicht ca.: | 285 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshort planam, Hose, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, kurze Hose, Shorts, 8000299253 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,05* | € 17,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,57* | € 17,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,66* | € 18,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,83* | € 19,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,87* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|