Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490584 Herst.-Nr.: 20097950 EAN/GTIN: 4026212275964 |
| |
|
| | |
| Steck-Eckregal META CLIP 100 · Höhe: 2000mm · Feldbreite: 1000mm · Tiefe: 600mm · Bodenanzahl: 10 · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · Versteifung durch LängsriegelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Gewicht: 70,969 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Farbe: lichtgrau, RAL 7035· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 600 mm· Aussteifung: Längsaussteifung Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Feldlast: | 1000 kg | Anzahl Fachböden: | 10 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausstattung: | Stahlböden | Marke: | META | Bauart: | Eckregal | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, meta clip 100 regal, clip 100 regal, eckregal lichtgrau, Steckregale, Steckregalsysteme, Steckregalsystem, 8000336294 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 495,43* | € 599,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,52* | € 601,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,76* | € 628,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,71* | € 653,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,76* | € 707,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|