Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP 100 Eckregal 2000 x 600 RAL 7035 kpl. mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20097950
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212275964
EAN/GTIN:
     4026212275964
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Eckregal META CLIP 100, Höhe: 2000mm, Feldbreite: 1000mm, Tiefe: 600mm, Bodenanzahl: 10, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Versteifung durch Längsriegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
70,969 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
0 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
1000 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,33*
€ 610,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,76*
€ 613,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,94*
€ 627,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,67*
€ 656,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,69*
€ 711,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,53*
€ 846,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,52*
€ 784,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,69*
€ 732,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.