Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490552 Herst.-Nr.: 200176632 EAN/GTIN: 4026212282467 |
| |
|
| | |
| Steckregal META CLIP S3 Grundfeld · Umweltregal mit Wannenböden und Abdeckboden · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 500mm · Bodenanzahl: 5 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte RahmenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Anzahl Böden: 5· Feldlast: 1100 kg· Gewicht: 85,084 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Länge: 1000 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 500 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Ausstattung: | mit Wannenböden / Abdeckboden | Marke: | META | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, Wannenboden, steckregal h2000xb1000xt500mm grundregal, grund regal, meta grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale, 8000336502 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 703,05* | € 827,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,07* | € 833,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,12* | € 836,88* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,67* | € 874,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,90* | € 910,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|