Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-META176632 Herst.-Nr.: 176632 EAN/GTIN: 4026212282467 |
| |
|
| | |
| S3 150 CLIP Wannenbodenregal GR 2000 x 1000 x 500vzk kpl. mit 4 Wannenböden und einem AbdeckbodenSteckregal META CLIP S3 Grundfeld,Umweltregal mit Wannenböden und Abdeckboden,Höhe: 2000mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 500mm, Fabrikat: Meta Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85,084 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, Wannenboden, steckregal h2000xb1000xt500mm grundregal, grund regal, meta grundregal, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,05* | € 827,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,07* | € 833,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,12* | € 836,88* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,67* | € 874,32* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 819,90* | € 910,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|