Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489892 Herst.-Nr.: 20051398 EAN/GTIN: 4026212059106 |
| |
|
| | |
| verzinkt · Länge 400 mm · für Steckregal META CLIP und Weitspannregal META MINI-RACK · L 400 mm · inkl. Stellschraube und RohrendkappeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,285 kg· Länge: 400 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Anwendung: Lager· Rahmenausführung: geclincht· Material: Stahl· Fachbodenart: Stahl· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 400 mm | Oberfläche: | verzinkt | Marke: | META | Ausführung: | inkl. Stellschraube und Rohrendkappe | passend für: | Steckregal CLIP/Weitspannregal MINI-RACK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Weitspannregal Fachteilerstab, meta mini-rack regal, fachteiler für steckregal, Fachteiler, Regal, 8000335750 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,70* | € 17,79* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 17,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,18* | € 20,34* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,78* | € 20,74* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|