Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteilerstab 400 vzk kpl. für CLIP & MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20051398
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212059106
EAN/GTIN:
     4026212059106
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Steck-Regal
Fachteilerstab für Steckregal META CLIP und Weitspannregal META MINI-RACK, Länge: 400mm, Oberfläche: verzinkt, inkl. Stellschraube und Rohrendkappe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,285 kg
Höhe:
0 mm
Länge:
400 mm
Tiefe:
0 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 18,34*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 18,43*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,19*
€ 21,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 21,47*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.