Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 20/55/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 20/55/
Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 20/55/
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1484055
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-11-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735127
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Wechsel: mit Wechsel· Norm: DIN 18251· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Stahl
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Stahlklemmnuss 2-teilig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
2-tourig
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschlösser, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Behördenschlösser, 3000251556
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
34
1
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 24,76*
2 Tage
34
1
€ 5,50*
ab € 22,43*
€ 29,17*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 22,43*
€ 29,39*
2 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 31,97*
4 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 25,37*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-13-R-8
ab € 15,22*
Ähnlich
BKS
B-06150-25-L-8
ab € 18,34*
Ähnlich
BKS
B-06150-25-R-8
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.