| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251556 Herst.-Nr.: B-06150-11-L-8 EAN/GTIN: 4015540735127 |
| |
|
| | |
| PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Wechsel: mit Wechsel· Norm: DIN 18251· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 55 mm | Falleneigenschaft: | Standardfalle | Riegel: | Stahl | Stulplänge: | 235 mm | Drückernuss: | Stahlklemmnuss 2-teilig | Lochung: | PZW | Schlossriegel: | 2-tourig | Modell: | 0615 | Falle: | Temperguss | Klasse: | 5 | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,64* | € 28,69* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,35* | € 31,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,59* | € 31,18* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,61* | € 31,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,08* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|