Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2505 Gr.60 grün/sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Plaline Nr.2505 Gr.60 grün/sch
Bundjacke Plaline Nr.2505 Gr.60 grün/sch
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479392
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2505060
EAN/GTIN:
     4030913900599
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke grün/schwarz 60. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
60
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,41*
€ 39,93*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 40,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 40,96*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 30,97*
€ 41,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,72*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
2505024
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
2505025
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
2505026
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
2505027
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
2505028
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
2505029
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
2505042
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
2505044
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
2505046
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.