Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Plaline Nr.2545 Gr.XXXL grün/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Plaline Nr.2545 Gr.XXXL grün/schw
Shorts Plaline Nr.2545 Gr.XXXL grün/schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1478975
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2545064
EAN/GTIN:
     4030913904351
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Shorts grün/schwarz XXXL. Kurz · aber extrem reißfest. Dass auch ein kurzes Kleidungsstück einiges kann · beweisen die Plaline Shorts. Die 3-fach-Nahtverarbeitung sorgt für perfekte Stabilität · während die vielen Taschen Platz für Handy · Kleingeld und Arbeitswerkzeuge bieten.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XXXL
Stoffgewicht ca.:
280 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,18*
€ 27,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 27,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 27,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 28,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,07*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545068
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2545052
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2545048
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2545044
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2545056
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2545060
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.