Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2545.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2545056
EAN/GTIN:
     4030913904337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Arbeitsshorts Plaline grün-schwarz kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Shorts Plaline

Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • mit Reflexbiesen und UV-Schutz
  • besonders strapazierfähig und atmungsaktiv
  • 3-fach Naht

 

Taschen

  • zwei Beuteltaschen
  • Handytasche
  • Maßstabtasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Hammerschlaufe

 

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Farbe: grün/schwarz

Größen: XS - 4XL


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Shorts
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,58*
€ 24,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 25,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,03*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545068
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2545052
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2545048
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2545044
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2545060
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2545064
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.