| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462049 Herst.-Nr.: 6110086 EAN/GTIN: 4030913937991 |
| |
|
| | |
| Junior Bundhose anthrazit/gelb 86/92. Pflegeleicht mit vielen Taschen. Schmutzig werden ist kein Problem. Die Junior Bundhose hält vielen Wäschen stand und bietet mit fünf Taschen genügend Platz für Spielzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: I mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | 86/92 | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, planam bundhose gelb, planam arbeitshose, arbeitshose gelb, Kinder Latzhose, Kinderhosen, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderlatzhose, 8000291731 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,83* | € 17,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 17,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 17,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,48* | € 17,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,58* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|