| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699524 Herst.-Nr.: 6110170 EAN/GTIN: 4030913938066 |
| |
|
| | |
| Planam 6110170 Bundhose Junior anthrazit/gelb Gr:170/176 Material Hauptfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 260 g/m², Ripstop-OptikKontrastfarbe85 % Polyester, 15 % Baumwolleca. 300 g/m²DesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silberEntspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von KinderbekleidungExtra Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links doppelte Maßstabtasche rechts verstellbarer Gummizug im Bund Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf Reflexbiesen 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6110170 | Werksnummer: | 6110170 | Profil: | 170/176 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,91* | € 17,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 17,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,50* | € 17,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,53* | € 17,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,59* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|